シングルコロ

シングルコロ - 古河電工(古河電気工業)

スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。
Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。
Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。
トロ防止の底面シール付。

用途ケーブル工事専用。内容量1パック(10個)
注意
※ケーブルの二重天井への引込などに使用できます。
※先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ペンチにてつかみ内側に倒して除去してください)
※型枠取外し後、釘はセンター支柱をペンチにてつかみ、折り取るように除去してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
適合ネイル長さ(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329113CD-16FERCD-164525876339
1,250
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
31329122CD-22FERCD-224530966844
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
31329138CD-28FERCD-2850361158254
2,720
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329147CD-36FERCD-3665441329663
5,570
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする