古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PF-CD垂直カップリング
狭い間仕切りに最適。
トロ防止の底面シール付。
釘付。
釘は簡単に除去可能。
釘除去時にゴミが出ない。
規格
JIS C 8412
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329183
PSC-16SCR
60
33
63
CD-16/PFD、PFS-16
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329192
PSC-22SCR
78
41
71
CD-22/PFD、PFS-22
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329208
PSC-28SCR
95
47
77
CD-28/PFD、PFS-28
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください