古河電工(古河電気工業)
エンドカバー
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
内容量
1パック(10個)
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329278
CD-16ER
134
51
118
76
CD-16
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329287
CD-22ER
142
60
118
76
CD-22
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329296
CD-28ER
216
68
199
87
CD-28
¥
3,620
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329305
CD-36ER
227
86
188
91
CD-36
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください