自在エンド

自在エンド - 古河電工(古河電気工業)
内容量1パック(10個)
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329314CD-16EJR1354711876CD-16
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329323CD-22EJR1454711876CD-22
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329332CD-28EJR2206718891CD-28
3,790
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする