古河電工(古河電気工業)
カップエンド
プラフレキ相互をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
内容量
1パック(10個)
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329348
CD-16EC
129
49
125
70
CD-16
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329357
CD-22EC
170
64
167
84
CD-22
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329366
CD-28EC
232
72
199
87
CD-28
¥
4,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください