古河電工(古河電気工業)
プラフレキ コンビエンド
コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。
ジョイントナットとコネクタが不要。
内容量
1パック(10個)
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329375
PSC-16EC
129
49
125
70
CD-16/PFD、PFS-16
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329384
PSC-22EC
170
64
167
84
CD-22/PFD、PFS-22
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329393
PSC-28EC
235
74
199
87
CD-28/PFD、PFS-28
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください