古河電工(古河電気工業)
ユニットボックス
塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。
引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。
引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。
トロ防止の底面シール付。
用途
ケーブル工事専用。
寸法H(mm)
60
寸法L2(mm)
88
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
98
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329402
CD-16UBF
106
CD-16
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329418
CD-22UBF
111
CD-22
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください