両口エンド

両口エンド - 古河電工(古河電気工業)

トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。

用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法W(mm)73内容量1パック(10個)
注意
※使用ビスはΦ3.1~3.8をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329427CD-16DEF45CD-16
2,510
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329436CD-22DEF50CD-22
2,790
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする