古河電工(古河電気工業)
デッキプレート用両口エンド
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途
ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
97.5
寸法W(mm)
76.5
寸法h(mm)
5.4
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31329445
CD-16SEF
47
CD-16
¥
3,910
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31329454
CD-22SEF
52
CD-22
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください