モノタロウ

交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用

交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 - モノタロウ
(25件のレビュー)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。

用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として内容量1個
取扱説明書:
注意
※折りたたみ式アルミ製カート(コード付)は、車輪がリベット止めされている商品と、ボルト・ナット止めされている商品があります。リベット止めの商品には電動工具などでリベット止めを破壊しての交換が必要になりますので、お客様の自己責任となります。車輪のご購入前には十分にご注意ください。
※用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330224-
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31330224
2025-10-22
用途: 荷運び
建設業・工事業

最近の商品は、少し以前の物と違う感じ。ゴムの質を変えたのか、もちが悪い以前のものよりゴムがちぎれるのがはやい。

1が参考にしています
対象商品 : 31330224
2025-02-03
用途: 折りたたみ式キャリアのタイヤ交換
製造業

車輪がリベット止めされていたのでドリルでリベットの頭を削り、ボルト・ナットで固定しました。
付属のボルトは短いので首下60mmのボルトを購入して取付ました。
低価格で復活出来ました。

対象商品 : 31330224
2024-04-05
用途: 作業機材やレジャー用品等の運搬

今まで使用していた折りたたみ式ハンドキャリーの車輪が経年劣化で痛んできたので新しくハンドキャリーの購入を考えていましたが、交換用に使用できる車輪が「モノタロウにないかな?」とサイト内を探したところ、デザイン・寸法が全く同じものが見つかり早速購入。
届いた車輪と痛んだ車輪を交換するにはハンドキャリーの車輪シャフトのカシメ部分をドリルで削除する必要がありましたが、思っていたよりも簡単に外すことが出来交換取付けもボルトオンで完了しました。
これでハンドキャリー新品購入よりも安く済み使用感も新品時と変わらずコスパ最高、今後も大いに活躍してもらいます。

1が参考にしています
対象商品 : 31330224
2024-06-16
用途: SPモア移動台車車輪
農・林・水産業

SPモア移動台車の車輪に2個使用。価格が安く回転も大変スムーズでコスパ最高です。出来れば耐荷重などの表記が有れば安心して使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31330224
2023-12-26
用途: 老犬用の車椅子作成
その他業種

老犬用の車椅子作成に使用。
軸受にベアリングが入っているので回転はスムーズ。その為、若干重量が重くなってます。
回転のスムーズさか、軽さを取るかは、使ってみてからでしょうね。
安くていい商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 31330224
2024-02-26
用途: 折りたたみカートのタイヤ交換
サービス業

4年前に購入した「MAGNA CART」のタイヤがボロボロになった為、サイズが一致するか不安はありましたが交換用購入してみました。
結果はOK で、費用もタイヤ2個分で済んだので助かりました。
他の方の投稿にもありましたが、タイヤを固定するボルトが若干短いです。
私はそのまま使いましたが、気になる方は別途購入をおすすめします。

対象商品 : 31330224
2023-08-22
用途: 釣行に使用

交換用の車輪があるとは思いませんでした。 本体を購入したホームセンターでは販売していませんでした。 便利です。 本体が古いので取付部がかしめてあったので電動工具のルーターで破壊してから交換しました。付属の取付ボルトがギリギリの長さなのであと3mmほど長ければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31330224
2021-09-16
用途: 台車の車輪
建設業・工事業

コスパがよかった又、思ったより品質がよかった
また、機会があれば購入します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする