モノタロウ

交換用車輪 カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付用

交換用車輪  カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付用 - モノタロウ交換用車輪  カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付用 - モノタロウ
(11件のレビュー)
内容量1個
取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330233-
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31330233
2024-05-14
用途: 作業道具運搬

重量のあるものを長らく使用しがたつきが出てきましたので取り替えました。
安くて助かります。

対象商品 : 31330233
2024-02-12
用途: 電気工事
建設業・工事業

電気工事道具を運搬するキャンピングカーとの車輪が壊れたので、この商品を購入。工場内の床を運搬するので、この車輪のほうが接地抵抗が少なくて、軽くカートを引けます。

対象商品 : 31330233
2023-11-08
用途: 車輪交換
電気・ガス・熱供給・水道業

キャリーカートのタイヤがすり減りやっと合うのを見つけました。元々のタイヤがプラスティックでしたので転がりも良くなり静かになりました。耐久性に期待!

1が参考にしています
対象商品 : 31330233
2023-07-24
用途: 魚釣りなどアウトドア用
製造業

カート車輪が摩耗し、異音発生のため交換用として購入、カート購入したての様に静音走行しています。早めの交換がお勧めです。

対象商品 : 31330233
2023-01-28
用途: アウトドア用カート
建設業・工事業

アウトドア用カートの車輪が壊れたので、同じサイズのものを探していてこの商品にたどり着きました。
この商品は軸受にベアリングが入っているので、カートの取り回しが今までより軽くなりました。

対象商品 : 31330233
2022-02-12
用途: カート用

自作カートに使用します。外形寸法が知りたいです。強度も有りそうですね

対象商品 : 31330233
2021-03-24
用途: 車椅子の前輪

車椅子の前輪が破損したためこの車輪に交換しました。サイズも丁度良く問題なく機能しています。

1が参考にしています
2022-02-23
用途: カートの車輪交換
K.M.R建設業・工事業

安いだけあってとにかくタイヤの減りが早い。コレでは毎月交換する様だ、手間とコスパを考えたら少し高くても他の車輪の方が良いかも知れない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
適合する本体はどれになりますか?
回答:
こちらは下記の本体専用です。他の製品には使用しないで下さい。

モノタロウ
カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付
注文コード:17481476 品番:-
https://www.monotaro.com/p/1748/1476/
対象商品:
31330233
1が参考にしています
2020-10-13
質問:
車輪のサイズについて教えてください。
回答:
画像の2枚目に図面の掲載がございますのでご確認ください。
車輪の外径はΦ176.0mm、穴の径はΦ6.2mm、車輪の幅は34.0mmになります。
※なお、本商品は注文コード17481476の専用部品になりますので、他の製品へのご使用はお控えください。
対象商品:
31330233
2が参考にしています
2020-10-13

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする