曜日別特売

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ内容量1個
全548種類を絞り込む
ハンドル呼び径(Φmm)
548種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
スポーク数
ハンドル呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21585278V100-H105203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21585287V100-H115203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21585296V100-H125203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585305V100-H135203100
3,9103,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585314V100-H145203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585323V100-H155203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21585332V100-H165203100
3,9103,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585348V100-H175203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585357V100-K105203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585366V100-K115203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585375V100-K125203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21585384V100-K135203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585393V100-K145203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585402V100-S105203100
3,5103,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585418V100-S125203100
3,5103,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585427V100-T105203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585436V100-T125203100
3,9103,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585445V125-H124003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585454V125-H134003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585463V125-H144003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585472V125-H154003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21585488V125-H164003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
21585497V125-H174003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585506V125-H184003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585515V125-H194003125
4,6004,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585524V125-H204003125
4,6004,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585533V125-K124003125
4,6004,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り1点です
21585542V125-K134003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585558V125-K144003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585576V125-K164003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585585V125-K174003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585594V125-S124003125
4,2003,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585603V125-S144003125
4,2003,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585612V125-T104003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585628V125-T124003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585637V125-T164003125
4,6004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585673V140-H1410503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585698V140-H1510503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585716V140-H1610503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585734V140-H1710503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585743V140-H1810503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585768V140-H1910503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585786V140-H2010503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585804V140-H2110503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
21585822V140-H2210503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585847V140-K1410503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585865V140-K1510503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585883V140-K1610503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585917V140-K1710503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
21585935V140-K1810503140
5,2004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21587186
2018-06-05
用途: 設備の扉の開閉に使用
建設業・工事業

本体のセンター穴に直接台形ねじ加工がされた物があれば更に良かった。
今回は、台形ねじ+台形ナットを加工し使用した。

対象商品 : 21585472
2018-01-23
用途: 装置のハンドルの交換

今付いているのが破損して交換です。
軸穴加工もしてこの金額なら安いと思いました。
ただ、鋳鉄製なので重いです。

対象商品 : 21585314
2017-08-08
用途: 古い工作機械の調整ハンドル
その他業種

製品の作りは良いと思います、バリもほとんどありません。
取付用の径5mmイモネジ2箇所が開けられているので便利です。
すぐに取付け使用できました。
握りは、鍋屋バイテック(NBK) 固定グリップGSS-5 にしました。
説明にもありますが15日に注文して到着が31日でした、
余裕を持って注文されることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする