ホッピングパンツ (男女兼用) 861027

ホッピングパンツ (男女兼用) 861027 - アイトス

速乾性快適素材でストレス解消。
速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップを実現。
工場での作業効率向上を追及したハイスペックユニフォーム。
SEKマークに対応する高度な制菌性能素材。
すべてのポケットをなくしあらゆる条件下でも安全・清潔を追及した高機能モデル。

ホワイト仕様腰裏地付、裾口インナーガード(フライスタイプ)、ウエスト脇ゴムシャーリング仕様、裾口フライス材質エコポプリン・平織り・ポリエステル100%タイプ男女兼用加工制菌性(マックスペック)機能帯電防止(ルアナ糸使用)、低発塵性、速乾性、軽量、清涼感性別男女兼用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31325936861027SS
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31325945861027S
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31325954861027M
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31325963861027L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
31325972861027LL
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
313259888610273L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
313259978610274L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
313260068610275L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
313260158610276L
7,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする