マーチA

マーチA - 島製作所マーチA - 島製作所

軽量アルミの定番タイプ。

積載荷重(kg)(バッグ)10耐荷重(kg)100仕様傘受け付、前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ストッパで停止中も安心、足元ラクラク設計質量(kg)6タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)17.5cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)35×31.5×25.5、(小袋)34×15×20本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×64×82~91、(収納時)50×25×81高さ調節4段階(ピッチ約3cm)座面高(cm)43座面寸法(幅W×奥行D)(cm)36×29内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330443-ブルー
28,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
31330434-バイアスBR
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする