サニーウォーカーAW-Ⅲ

サニーウォーカーAW-Ⅲ - 島製作所

軽くてコンパクト、持ち運びに便利。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。
コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。

積載荷重(kg)(バッグ)2耐荷重(kg)80仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル質量(kg)4.3タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68高さ調節3段階(ピッチ約4cm)座面高(cm)45座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330477-CLブラウン
24,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31330486-チェックNB
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする