島製作所
シンフォニー
シンプルで使いやすいベーシックな歩行車。
折りたたみ可能。カゴが取外し可能。
積載荷重(kg)
(カゴ)5
耐荷重(kg)
100
仕様
2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト
材質
(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC
質量(kg)
6.4
タイヤサイズ
(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(カゴ)36.5×20×16
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)52.5×55×77~87、(収納時)52.5×47×89
高さ調節
6段階(ピッチ約2cm)
座面高(cm)
49.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
34×31
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31330678
-
レッド
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31330687
-
ブルー
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください