Panasonic(パナソニック)
ねじなしブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質
ステンレス
規格
JIS C8461-21
適合規格
(PS)E
止めねじM×長さ
M5×6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31335246
DSSJ1419
0.02
23
19.6
E19
(止めねじ)1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335255
DSSJ1425
0.03
23
25.9
E25
(止めねじ)1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335264
DSSJ1431
0.04
25
32.3
E31
(止めねじ)2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31335273
DSSJ1439
0.07
35
38.6
E39
(止めねじ)2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31335282
DSSJ1451
0.09
37
51.3
E51
(止めねじ)2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335298
DSSJ1463
0.12
40
64.2
E63
(止めねじ)2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31335307
DSSJ1475
0.19
38
76.9
E75
(止めねじ)2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください