ペンギンワックス
レストルームクリーン
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
用途
香り成分配合トイレルーム用洗剤(中性タイプ)
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
pH
7.2
液性
中性
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、染料、水
トラスコ品番
469-5348
種別
液体
希釈倍率
原液、(洗面台・床)10~20倍
比重
1.00
臭気
香料臭
外観
青色透明液体
粘度(mPa・s)
120
内容量
1セット(800mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331807
6512
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください