ペンギンワックス
中性トイレマルチクリーナー
中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
使用場所
トイレ
pH
7.3
液性
中性
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液、(洗面台・床・壁)20~50倍
比重
1.02
臭気
香料臭
外観
青色透明液体
粘度(mPa・s)
100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331816
5288
1箱(800mL×12個)
本体
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
31331825
6221
1個(18L)
詰替用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください