ペンギンワックス
バスフレッシュ 中性タイプ
日常の汚れを堆積させず、簡単に洗浄。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
トロピカルフルーツの香り。除菌剤配合。
用途
除菌剤配合バスクリーナー。
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
pH
7.2
液性
中性
成分
非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル系溶剤、有機酸、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液~10倍
比重
1.03
臭気
微香料臭
外観
黄色透明液体
粘度(mPa・s)
2.0
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331834
6517
1個(4L)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
31331843
6514
1個(18L)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください