ペンギンワックス
バスフレッシュ アルカリ性タイプ
(1件のレビュー)
浸透性ビルダー配合で、皮脂汚れや石鹸カスを素早く楽に落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
グリーンアップルの香り。除菌剤配合。
用途
除菌剤配合バスクリーナー。
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
pH
11.9
液性
アルカリ性
成分
アミン類、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液~10倍
比重
1.01
臭気
微香料臭
外観
黄緑色透明液体
粘度(mPa・s)
2.0
毒劇区分
劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31331877
6518
1個(4L)
¥
2,950
取扱い終了
31331886
6515
1個(18L)
¥
10,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください