手洗い石鹸

手洗い石鹸 - ペンギンワックス
(3件のレビュー)

手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。
さわやかな香りと豊かな泡立ち。

用途トイレ洗面台用水石鹸。商品タイプ業務用成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水希釈倍率原液pH7.8比重1.00臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)5繰り返し・詰め替え対応内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313318952221
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331895
2022-09-12
用途: 手洗い石ケンとして
卸売・小売業

市役所化オーダーがあり納期が早いのですが今回は少し遅れていますね

対象商品 : 31331895
2020-03-19
用途: スタジアムの入場者手洗い用
サービス業

手洗いが奨励され、多くの人が手洗いに敏感になっている時期ですから納品は平常より遅くなると覚悟していましたが迅速に届きました。

対象商品 : 31331895
2020-03-10
用途: 市役所で手洗いとして使用
卸売・小売業

お客様が定期的に2か月1回2缶オーダーされるので使いやすいと感じておられるのだと思いますね (ペンネームアプリコット)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする