京セラインダストリアルツールズ
ドリルチャック
適合機種
ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR
寸法(mm)
13
取付ねじ
1/2”-20UNF
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44360324
60700807
13
1/2”-20UNF
¥
4,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
31335325
6940322
13
1/2”-20UNF
¥
7,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください