精度が高くて良い。最高の品質です。これに勝るものは他にない。
ホームセンターで購入のイーバリュトリマーに付けて使用してます。無事取付できて使えたので満足してます
6.35mmが安く出回ってるのでそれを使いたく購入。
こういうものはホームセンターでもなかなかないので助かりました。
evuleのトリマーですが、このアダプタがないと使えなかった安い中国製の1/4インチトリマービットが使えるようになりました。
ネットで海外の安いビットのセット購入してしまい。サイズが合いませんでした。これによって色々なビットが使えるようになりました。
EWT-450Nに取り付けて
6.35mmのビットに対応させるため購入。
問題なく使用できました。
リョービのトリマではなく、アースマンのトリマ(TR-100) で使用しています。問題なく使用できます。国外産の1/4インチ径のビットが使えて重宝しています。