集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです



京セラAVC51Wでの購入です。
純正部品なので問題なく使用できました。
ゴムなので多少のブレがありますが許容範囲だと思います。
問題無く使用しております。
ダメかな?と思いつつも他店よりも安価だったので注文したのですが、これがバッチリでした!
良いお買い物ができました
リョービのトリマーにピッタリでした。郵送費用もいらないし他と比べてとにかく安い。大変満足しています。
マキタ仕上サンダ M931に丁度良くRYOBI 集じん機 VC-1100と接続して使用してます。
RYOBIのトリマーと吸塵機をつなぐために購入しました。トリマーに付属のプレートでは取り付けられないため、専用のプレートが必要ですが、吸引しながら使うことで、部屋中に散らばっていた木くずがそれほど散らばらなくなりました。
純正品なので、ぐらつきも隙間もなく使い勝手が良かったです。