京セラインダストリアルツールズ
ホース
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です
用途
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
適合機種
VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W
適合本体
VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W
種別
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用
サイズ
幅56×高さ320×奥行48mm
内径(Φmm)
39~40
ホース寸法(内径×外径)(mm)
28×35
ホース長さ(m)
1.8
適合本体型式
VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W
ホース外径(Φmm)
46
内容量
1本
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31335596
3090088
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください