京セラインダストリアルツールズ
竹刈チップソー
3面チドリ研磨アサリ付。
食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途
雑草/牧草、藪
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31336034
4910600
BK-4000、BK-2300A、AKS-6000、AK-6000、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機
230
58
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336043
4910601
刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機
255
60
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください