コブ付チップソー

コブ付チップソー - 京セラインダストリアルツールズコブ付チップソー - 京セラインダストリアルツールズ

チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。
雑地・荒地の草刈りに。

用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313360524910604BK-4000、BK-2300A、AKS-6000、AK-6000、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機23036
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
313360684910605刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機25540
2,600
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする