京セラインダストリアルツールズ
コンクリートビット
適合機種
ED-382NPA、ED-382NA
六角対辺(mm)
13
内容量
1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全15種類を絞り込む
全長(mm)
280
505
錐径(Φmm)
選択してください
16
19
22
25
28
32
35
38
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径
全長(mm)
穿孔能力(mm)
錐径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31336217
6620525
16
280
160
16
¥
4,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336235
6620545
22
280
165
22
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336253
6620565
28
280
155
28
¥
7,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336305
6620645
22
505
390
22
¥
8,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336323
6620665
28
505
390
28
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336332
6620675
32
505
380
32
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336348
6622305
35
505
380
35
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336357
6620685
38
505
380
38
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336226
6620535
19
280
165
19
¥
4,620
取扱い終了
31336244
6620555
25
280
165
25
¥
6,900
取扱い終了
31336262
6620575
32
280
155
32
¥
8,720
取扱い終了
31336278
6622295
35
280
155
35
¥
9,680
取扱い終了
31336287
6620585
38
280
155
38
¥
10,890
取扱い終了
31336296
6620625
16
505
385
16
¥
6,490
取扱い終了
31336314
6620655
25
505
390
25
¥
8,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください