京セラインダストリアルツールズ
ハクソー
ステンレス・軟鋼材用
リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途
鉄工・ステンレス用
材質
バイメタル
1インチ当たり山数
24
全長(mm)
264
切断能力(mm)
(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下
刃渡り(mm)
258
内容量
1セット(3本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31336847
6641455
24
264
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください