ジグソー刃

ジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズジグソー刃 - 京セラインダストリアルツールズ

石膏ボード用目立刃
バックテーパータイプできれいな切断面

用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)35全長(mm)55適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材1インチ当たり山数8切断能力(mm)石膏ボード10以下内容量1セット(10本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313368746640675
3,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする