京セラインダストリアルツールズ
ジグソー刃
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途
木工・新建材・アルミ
刃渡り(mm)
65
全長(mm)
85
適合機種
CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質
SKH材
切断能力(mm)木材合板
2~35
切断能力(mm)非鉄金属
3~10
1インチ当たり山数
14
切断能力(mm)合成樹脂
2~35
内容量
1セット(10本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31336883
6640635
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください