京セラインダストリアルツールズ
ジグソー刃
鉄工用
高速切断用薄刃タイプ
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途
鉄工・ステンレス
刃渡り(mm)
65
全長(mm)
85
適合機種
JSE-60A、MJ-50
材質
SKH材
切断能力(mm)軟鋼板
1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属
1.5~6
1インチ当たり山数
24
内容量
1セット(10本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31336908
6640055
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください