京セラインダストリアルツールズ
超仕上カンナ刃
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
種類
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31337346
6660611
180
50
8
表刃
SL-180A
¥
12,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337364
6660501
250
65
8
表刃
SL-263N、SL-263B
¥
16,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337382
6660691
180
13
1.7
スローアウェイ(替刃)2枚1組
SLA-181TB
¥
7,860
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337355
6660621
180
50
8
裏刃
SL-180A
¥
8,910
取扱い終了
31337373
6660511
250
65
8
裏刃
SL-263N、SL-263B
¥
14,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください