曜日別特売

アダプタ

アダプタ - 京セラインダストリアルツールズアダプタ - 京セラインダストリアルツールズアダプタ - 京セラインダストリアルツールズアダプタ - 京セラインダストリアルツールズアダプタ - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210全長(mm)70内径(Φmm)電動工具側/38外径(Φmm)ホース側(集じん側)/40内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187493443360218
300
299
329(税込)
当日出荷
313384936361415
240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3133849363614151874934433602186361415 アダプタ 京セラインダストリアルツールズ 18749344アダプタ京セラインダストリアルツールズ1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18749344
2024-07-13
用途: リョウビ電動工具の集塵

リョウビ製の電動工具の集塵に使う為に購入しました
集塵機は、京セラ AVC1150(683450A) 乾湿両用集塵機です、このコネクターが必要になります、当然ですが純正品の為全く問題無く使用できます、安価なので一つ持っておくと便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする