モノタロウ

ハンドソー替刃(バイメタル)

ハンドソー替刃(バイメタル) - モノタロウハンドソー替刃(バイメタル) - モノタロウハンドソー替刃(バイメタル) - モノタロウ
(35件のレビュー)

バイメタルなので折れにくく長寿命です。

用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1インチ当たり山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314833141818山
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314833232424山
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
314833323232山
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 金属切断
製造業

他社製品も併せて購入して使ったが、モノタロウブランドでも刃の持ちが変わらず、値段も安いのでお得感満載でした。

対象商品 : 31483332
2025-11-11
用途: クルマのマフラーのカット
医療・福祉・介護関連業

クルマのマフラーのカットに使用しましたが思ったより良く切れました、また歯数の違う物も使ってみたいです。

2026-01-26
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、歯数のバリエーションが豊富なのが良い、あとは耐久性を使ってみてからのお楽しみ。

2025-10-19
用途: いざと言うときに
その他業種

サンダーが入らない部分の切断ように買いました。あると便利だと思います

2025-05-15
用途: 金属切断
製造業

こういうものは他社製品と比較しても、明確な差異がないので評価に苦しみますが、特に不満もなく使えています。

対象商品 : 31483323
2025-05-07
用途: 金属板の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いが機能面では問題なく、家庭で使う分にはちょうどいい

2024-10-28
用途: 金属など加工
その他業種

それほど、使用頻度は高くないので1本から購入できるので助かります。アルミ加工に使ってみましたが、ちゃんと切れました。

対象商品 : 31483332
2023-01-19
用途: 2重窓作成の為のプラスチック部材、アルミ部材の切断
CMAlab金融・保険業

自宅にハンドソーがあり、刃は相当の昔からのものなので今回替え刃のみ購入。
100均鋸は切り口が汚いとのことで、切れ味の良いのは18番らしいが目的に合わせて
尤も目の細かい32番を購入。
購入注文の部材が取り寄せ待ちで未だ実使用はできていないが、想定通り切断能力を期待している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
1が参考にしています
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする