TMEHジャパン
アルミニウムパイプ用差込キャスターPA504
タイプ
プレーン
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
128
プレート寸法(mm)
(全寸)95×79、(穴)75×45
車輪
4インチ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
形状
ブレーキ付き自在
固定
自在
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
形状
許容荷重(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31351407
PA504R-2 Gray
固定
105
ウレタン
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31351416
PA504R-2 Red
固定
105
ウレタン
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31351468
PA504S-2B Gray
ブレーキ付き自在
105
ウレタン
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31351398
PA504R-1
固定
75
ソフトゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
31351425
PA504S-1
自在
75
ソフトゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
31351434
PA504S-1B
ブレーキ付き自在
75
ソフトゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
31351443
PA504S-2 Gray
自在
105
ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
31351452
PA504S-2 Red
自在
105
ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
31351477
PA504S-2B Red
ブレーキ付き自在
105
ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください