ホーム

ホーム - 大塚刷毛製造ホーム - 大塚刷毛製造

DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。
厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。

用途ペンキ塗布用形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ニス用毛色黒色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全高(mm)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20004425122201 0122122約32約1943838
655649
649
714(税込)
翌日出荷
20004452122201 0125125約49約2034065
960949
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り2点です
20004416122201 0121121約26約1803525
610
取扱い終了
20004434122201 0123123約38約1973845
740
取扱い終了
20004443122201 0124124約44約1953858
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする