プロテクガードダークブルーニトリルグローブ

プロテクガードダークブルーニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードダークブルーニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードダークブルーニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードダークブルーニトリルグローブ - 日本製紙クレシアプロテクガードダークブルーニトリルグローブ - 日本製紙クレシア
(4件のレビュー)

0.06mmの極薄手タイプ。
柔らかく装着しやすく、作業しやすい。
見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。
コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。

エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(指先)入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)23粉有無粉無内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5713809669340XS7.57.6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5713810569350S7.88.6
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5713811469360M8.39.8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5713812369370L8.510.7
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3135161769340XS7.57.6
1,000
取扱い終了
代替品有
3135162669350S7.88.6
1,000
取扱い終了
代替品有
3135163569360M8.39.8
1,000
取扱い終了
代替品有
3135164469370L8.510.7
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3135161769340571380966934069340 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 57138096プロテクガードダークブルーニトリルグローブ日本製紙クレシア1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
3135162669350571381056935069350 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 57138105プロテクガードダークブルーニトリルグローブ日本製紙クレシア1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
3135163569360571381146936069360 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 57138114プロテクガードダークブルーニトリルグローブ日本製紙クレシア1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
3135164469370571381236937069370 プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシア 57138123プロテクガードダークブルーニトリルグローブ日本製紙クレシア1箱(100枚)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138114
2024-04-04
用途: 清掃作業全般

思ったより薄手でちょっと引っ掛けるとすぐ破れる。医療用なら必要な機能だが、もう少し耐えてほしい。
コストコの厚いのよりはフィット感上々。
サイズ的には指が長い気がするので、ピッタリが良ければ下サイズがよさそう。

対象商品 : 31351644
2020-03-12
用途: 3Dプリンターや塗装等の作業用
サービス業

薄手で使用感が良い。
耐久性もそれなりにあり、特に不具合を感じない。

対象商品 : 31351644
2019-09-12
用途: 製造機械の移設(電装関係)
株式会社アクト電機建設業・工事業

よく伸びるので、装着が楽。ちょっと弱い。軍手などの下につけるのであれば(オイルの侵入を防ぐ)、良い。

対象商品 : 31351644
2018-02-14
用途: 機械設備メンテナンス
株式会社ユイ工業

今まで使っていたものは一度取外すと再使用が困難でしたが、本製品は再装着がすぐにできるので経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする