リンテック21
フラットカバーP
設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。
移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。
目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。
使用方法
リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツⅡに使用
材質
NBR製プロテクター(グレー)
寸法(mm)
35×14×33
質量(g)
10
使用環境温度(℃)
0~40
内容量
1個
注意
※耐震用金具は別売りとなります。また、LP-093には対応しておりませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352037
LA-150P
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください