(1件のレビュー)

取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。

種別転倒防止ベルト適合250kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31352073LH-401
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31352073
2017-03-30
用途: 棚の地震倒壊防止のための連結
株式会社エスプリラインサービス業

商品は良いと思いますが、1発注に10個まとめて発注しますが、 8回ほど発注していますが、そのすべての回、3週間~4週間の納期です。遅すぎます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする