リンテック21
リンクホルダーBS
種別
転倒防止ベルト
適合
90kg
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352098
LH-8051B
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
113×270×18
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください