リンテック21
リンクジョイント(ホワイト)
種別
連結器具
適合
100kg
寸法(mm)
113×113×0.55
色
ホワイト
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352134
LJ-100(W)
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください