リンクプレートフラット

リンクプレートフラット - リンテック21リンクプレートフラット - リンテック21リンクプレートフラット - リンテック21
(1件のレビュー)

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。

適合120kgセット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個種別転倒防止ベルト寸法(mm)(金具L)118×54×33使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
ワイヤー長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31352186LP-086L501000
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
31352195LP-087L1002000
3,750
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31352195
2019-06-20
用途: 機械類の壁面固定
近畿オービス株式会社

固定するには弱そうでしたが、思ってたよりもシッカリと固定出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする