リンテック21
ボトムホルダーA
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別
転倒防止ストッパー
適合
500kg
セット内容
接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
155×100
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強相当
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可動範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352387
MS-303A1
76~83
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352396
MS-303A2
83~93
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352405
MS-303A3
93~103
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352414
MS-303A4
103~120
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください