リンテック21
ボトムホルダーS
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別
転倒防止ストッパー
適合
500kg
セット内容
接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
155×100
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可動範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352423
MS-303S1
43~50
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352432
MS-303S2
50~57
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352448
MS-303S3
57~67
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352457
MS-303S4
67~83
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください