リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
機器を動かさずに取り付け可能
取り外し跡が残らない
種別
転倒防止ストッパー
適合
1200kg/4個使用時
セット内容
本体(接着パッド付円盤、ハサミ連結板、高さ調整板、ディスクパイプ、ボルト・ワッシャー等)、プライマーB(5g)
材質
処理鋼板、アクリル系粘着剤
使用環境温度(℃)
0~40
適合ボルト径
M18~M32
耐震性
6強
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352493
MS-3201
(高さ)22~38、(はさみ部)Φ18~32
100×260×42(組立時)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352502
MS-3202
(高さ)22~63、(はさみ部)Φ18~32
100×260×67(組立時)
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください