リンテック21
フレームホルダーシリーズ
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止!
設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ!
レイアウト変更などにも対応可能
種別
転倒防止ストッパー
適合
500kg
セット内容
本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本
材質
アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×120×131(組立時)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31352527
MS-705H1
60~80
¥
17,000
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352536
MS-705H2
80~110
¥
17,000
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352545
MS-705H3
110~140
¥
17,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352554
MS-705H4
140~150
¥
17,000
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352563
MS-705L
11~35
¥
12,000
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
31352572
MS-705M1
35~50
¥
12,000
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
31352588
MS-705M2
50~60
¥
12,000
¥
10,980
¥
8,798
アウトレット
¥
9,678
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください