SMC
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31354374
CM2C20-10SZ
CADデータダウンロード
20
10
(S) 単動押出し
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354383
CM2C25-10SZ
CADデータダウンロード
25
10
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354392
CM2C20-10TZ
CADデータダウンロード
20
10
(T) 単動引込み
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354408
CM2C32-13TZ
CADデータダウンロード
32
13
(T) 単動引込み
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354417
CM2C20-15SZ
CADデータダウンロード
20
15
(S) 単動押出し
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354426
CM2C20-20SZ
CADデータダウンロード
20
20
(S) 単動押出し
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354435
CM2C25-20SZ
CADデータダウンロード
25
20
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354444
CM2C32-20SZ
CADデータダウンロード
32
20
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354453
CM2C32-20TZ
CADデータダウンロード
32
20
(T) 単動引込み
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354462
CM2C20-25SZ
CADデータダウンロード
20
25
(S) 単動押出し
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354478
CM2C25-25SZ
CADデータダウンロード
25
25
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354487
CM2C32-25SZ
CADデータダウンロード
32
25
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354496
CM2C40-25SZ
CADデータダウンロード
40
25
(S) 単動押出し
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354505
CM2C20-25TZ
CADデータダウンロード
20
25
(T) 単動引込み
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354514
CM2C25-25TZ
CADデータダウンロード
25
25
(T) 単動引込み
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354523
CM2C32-25TZ
CADデータダウンロード
32
25
(T) 単動引込み
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354532
CM2C40-25TZ
CADデータダウンロード
40
25
(T) 単動引込み
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354548
CM2C20-30SZ
CADデータダウンロード
20
30
(S) 単動押出し
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354557
CM2C25-30SZ
CADデータダウンロード
25
30
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354566
CM2C32-30SZ
CADデータダウンロード
32
30
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354575
CM2C32-30TZ
CADデータダウンロード
32
30
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354584
CM2C40-30TZ
CADデータダウンロード
40
30
(T) 単動引込み
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354593
CM2C20-35SZ
CADデータダウンロード
20
35
(S) 単動押出し
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354602
CM2C25-35SZ
CADデータダウンロード
25
35
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354618
CM2C32-35SZ
CADデータダウンロード
32
35
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354627
CM2C40-35SZ
CADデータダウンロード
40
35
(S) 単動押出し
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354636
CM2C32-35TZ
CADデータダウンロード
32
35
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354645
CM2C20-40SZ
CADデータダウンロード
20
40
(S) 単動押出し
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354654
CM2C25-40SZ
CADデータダウンロード
25
40
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354663
CM2C32-40SZ
CADデータダウンロード
32
40
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354688
CM2C32-40TZ
CADデータダウンロード
32
40
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354697
CM2C32-45SZ
CADデータダウンロード
32
45
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354706
CM2C32-45TZ
CADデータダウンロード
32
45
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354715
CM2C20-50SZ
CADデータダウンロード
20
50
(S) 単動押出し
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354724
CM2C25-50SZ
CADデータダウンロード
25
50
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354733
CM2C40-50SZ
CADデータダウンロード
40
50
(S) 単動押出し
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354742
CM2C20-50TZ
CADデータダウンロード
20
50
(T) 単動引込み
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354758
CM2C25-50TZ
CADデータダウンロード
25
50
(T) 単動引込み
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354767
CM2C32-50TZ
CADデータダウンロード
32
50
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354776
CM2C40-50TZ
CADデータダウンロード
40
50
(T) 単動引込み
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354785
CM2C25-51SZ
CADデータダウンロード
25
51
(S) 単動押出し
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354794
CM2C20-60SZ
CADデータダウンロード
20
60
(S) 単動押出し
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354803
CM2C25-60SZ
CADデータダウンロード
25
60
(S) 単動押出し
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354812
CM2C32-60SZ
CADデータダウンロード
32
60
(S) 単動押出し
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354828
CM2C40-60SZ
CADデータダウンロード
40
60
(S) 単動押出し
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354837
CM2C40-70SZ
CADデータダウンロード
40
70
(S) 単動押出し
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354846
CM2C20-75SZ
CADデータダウンロード
20
75
(S) 単動押出し
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354855
CM2C25-75SZ
CADデータダウンロード
25
75
(S) 単動押出し
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31354864
CM2C32-75SZ
CADデータダウンロード
32
75
(S) 単動押出し
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31354873
CM2C40-75SZ
CADデータダウンロード
40
75
(S) 単動押出し
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ