SMC
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2D-Z
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全79種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
20
25
32
40
ストローク(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
100
125
150
175
200
250
作動方式
(S) 単動押出し
(T) 単動引込み
79種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31355248
CM2D32-10SZ
CADデータダウンロード
32
10
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355257
CM2D25-15SZ
CADデータダウンロード
25
15
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355266
CM2D32-15SZ
CADデータダウンロード
32
15
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355275
CM2D20-15TZ
CADデータダウンロード
20
15
(T) 単動引込み
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355284
CM2D25-20SZ
CADデータダウンロード
25
20
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355293
CM2D32-20SZ
CADデータダウンロード
32
20
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355302
CM2D40-20SZ
CADデータダウンロード
40
20
(S) 単動押出し
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355318
CM2D25-20TZ
CADデータダウンロード
25
20
(T) 単動引込み
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355327
CM2D20-25SZ
CADデータダウンロード
20
25
(S) 単動押出し
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355336
CM2D25-25SZ
CADデータダウンロード
25
25
(S) 単動押出し
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355345
CM2D32-25SZ
CADデータダウンロード
32
25
(S) 単動押出し
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355354
CM2D40-25SZ
CADデータダウンロード
40
25
(S) 単動押出し
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355363
CM2D20-25TZ
CADデータダウンロード
20
25
(T) 単動引込み
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355372
CM2D25-25TZ
CADデータダウンロード
25
25
(T) 単動引込み
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355388
CM2D32-25TZ
CADデータダウンロード
32
25
(T) 単動引込み
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355397
CM2D40-25TZ
CADデータダウンロード
40
25
(T) 単動引込み
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355406
CM2D20-30SZ
CADデータダウンロード
20
30
(S) 単動押出し
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355415
CM2D25-30SZ
CADデータダウンロード
25
30
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355424
CM2D32-30SZ
CADデータダウンロード
32
30
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355433
CM2D20-30TZ
CADデータダウンロード
20
30
(T) 単動引込み
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355442
CM2D32-30TZ
CADデータダウンロード
32
30
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355458
CM2D25-35SZ
CADデータダウンロード
25
35
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355467
CM2D32-35SZ
CADデータダウンロード
32
35
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355476
CM2D32-35TZ
CADデータダウンロード
32
35
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355485
CM2D32-40SZ
CADデータダウンロード
32
40
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355494
CM2D40-40SZ
CADデータダウンロード
40
40
(S) 単動押出し
¥
10,180
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355503
CM2D20-40TZ
CADデータダウンロード
20
40
(T) 単動引込み
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355512
CM2D32-40TZ
CADデータダウンロード
32
40
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355528
CM2D32-45SZ
CADデータダウンロード
32
45
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355537
CM2D25-45TZ
CADデータダウンロード
25
45
(T) 単動引込み
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355546
CM2D20-50SZ
CADデータダウンロード
20
50
(S) 単動押出し
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355555
CM2D25-50SZ
CADデータダウンロード
25
50
(S) 単動押出し
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355564
CM2D32-50SZ
CADデータダウンロード
32
50
(S) 単動押出し
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355573
CM2D40-50SZ
CADデータダウンロード
40
50
(S) 単動押出し
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355582
CM2D20-50TZ
CADデータダウンロード
20
50
(T) 単動引込み
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355598
CM2D25-50TZ
CADデータダウンロード
25
50
(T) 単動引込み
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355607
CM2D32-50TZ
CADデータダウンロード
32
50
(T) 単動引込み
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355616
CM2D40-50TZ
CADデータダウンロード
40
50
(T) 単動引込み
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355625
CM2D25-60SZ
CADデータダウンロード
25
60
(S) 単動押出し
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355634
CM2D40-70SZ
CADデータダウンロード
40
70
(S) 単動押出し
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355643
CM2D25-70TZ
CADデータダウンロード
25
70
(T) 単動引込み
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355652
CM2D32-70TZ
CADデータダウンロード
32
70
(T) 単動引込み
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355668
CM2D40-70TZ
CADデータダウンロード
40
70
(T) 単動引込み
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355677
CM2D20-75SZ
CADデータダウンロード
20
75
(S) 単動押出し
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355686
CM2D32-75SZ
CADデータダウンロード
32
75
(S) 単動押出し
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355695
CM2D40-75SZ
CADデータダウンロード
40
75
(S) 単動押出し
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31355704
CM2D20-75TZ
CADデータダウンロード
20
75
(T) 単動引込み
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355713
CM2D25-75TZ
CADデータダウンロード
25
75
(T) 単動引込み
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355722
CM2D32-75TZ
CADデータダウンロード
32
75
(T) 単動引込み
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
31355738
CM2D40-75TZ
CADデータダウンロード
40
75
(T) 単動引込み
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ